Szerszámok bővíthető M4

Cikkszám: 221.4X70
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
    Termék fajtája Menetmetsző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 221.4X70
    EAN / GTIN 3148511500507
    Gyártó száma 221.4X70
    L-szám L60130 6092

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: ISO metrikus menet, jobbos vágás
    • HSS, króm-vanádiummal ötvözve, 62/64 HRc-re edzve
    • 234 daN/mm²
    • Kúpos beállítócsavar a menetátmérő optimális beállításához.

    Jellemző:

    • d [mm]: 25.4
    • d1 [mm]: 4
    • d2 [mm]: 0.70
    • E [mm]: 8
    • E1 [mm]: 3.5
    • [g]: 25

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz