Menetvágó választék″, 41 db.

Cikkszám: 221.227J2
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
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221.227J2
EAN / GTIN 3148515377204
Gyártó száma 221.227J2
L-szám L60130 2461

Leírás

Leírás:

  • A választék méretenként két csapból álló készletet tartalmaz: elővágó és befejező csap
  • A 227.SJ1 és 227.SJ2 cikkszámú választékban kobaltcsapok (227.S cikkszám)
  • PL.47-es betét és BT.109G doboz: a 221.227J1 és 221.227SJ1 cikkszámú választékhoz.

Jellemző:

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • Tartalom: 24 csap - 12 szerszám - 5 szerszámtartó
  • Méretek [mm]: 540 x 284 x 58
  • [kg]: 5,700

Tartalom:

  • Egyenként 12 durvavéső, finiselővéső: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
  • 12 szerszám
  • 3 csapolókulcs
  • 2 szerszámtartó
  • Táska BT.105

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz