Hosszabbítható szerszámok jobb M12

Cikkszám: 221.12X175
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
    Termék fajtája Menetmetsző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 221.12X175
    EAN / GTIN 3148511504000
    Gyártó száma 221.12X175
    L-szám L60130 6091

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: ISO metrikus menet, jobbos vágás
    • HSS, króm-vanádiummal ötvözve, 62/64 HRc-re edzve
    • 234 daN/mm²
    • Kúpos beállítócsavar a menetátmérő optimális beállításához.

    Jellemző:

    • d [mm]: 38.1
    • d1 [mm]: 12
    • d2 [mm]: 1.75
    • E [mm]: 13
    • E1 [mm]: 6.0
    • [g]: 90

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz