Ütőcsavaros torziós bitek

Cikkszám: 2204SLG-5/3
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2204SLG-5/3
EAN / GTIN 4000896208197
Gyártó száma 2204SLG-5/3
L-szám L60140 4892

Leírás

Leírás:

  • Kifejezetten HAZET 9010TB-tel való használatra
  • Hosszú kivitel
  • Hatlapú hajtás ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 5 mm
  • Méretek / hosszúság: 50 mm
  • Speciális acél a legmagasabb igényekhez
  • A csúcsok és a vágóélek maximális méretpontossága
  • Elektromos vagy sűrített levegős gépcsavarokhoz (forgó csavarhúzókhoz), valamint kézi működtetéshez
  • Kemény menetes csavarokhoz (kemény csavaros tok)
  • Tartós keménység 59-61 HR C magas ipari és kereskedelmi igényekhez
  • Nagy nyomatékértékek, messze meghaladva a DIN-szabványokat, hosszú élettartammal
  • Eszközök száma: 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz