Bit ∙ hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk) ∙ belső hatszög profil ∙ 2,5 ∙ 25 mm

Cikkszám: 2204N-2.5/3
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2204N-2.5/3
EAN / GTIN 4000896238231
Gyártó száma 2204N-2.5/3
L-szám L60140 5551

Leírás

Leírás:

  • Hatlapú hajtás ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-3 C6,3
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 2,5 mm
  • Méretek / hosszúság: 25 mm

Új HAZET bit program

a HAZET bit – egy bit minden esetben
  • Optimalizált torziós zóna a legjobb erőátvitel érdekében a profilhoz / csavarhoz
  • A különösen edzett anyag megakadályozza az idő előtti bittörés kockázatát
  • Extra hosszú élettartam az optimálisan illeszkedő geometriák miatt
  • Egyaránt alkalmas kézi és gépi használatra (ütvecsavarokhoz is)
  • Gyors profilérzékelést garantál a biten található, szemet gyönyörködtető HAZET színkódolással
  • Eszközök száma: 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz