{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | ER 20 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
DUO-LOCK interfész | DL10 | |
L2 | 5,48 mm | |
A | 13 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Ajánlott nyomaték | 20 Nm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 220387 DL10 | |
EAN / GTIN | 4034221155153 | |
Gyártó száma | 81.200.0130.DL10 |