{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
DUO-LOCK interfész | DL10 | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Teljes hossz L | 65 mm | |
Ajánlott nyomaték | 20 Nm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 220376 DL10/12 | |
EAN / GTIN | 4034221129550 | |
Gyártó száma | 75.120.DL10.1 |