DUO-LOCK hengeres hosszabbító acél hosszú Hengeres szár DL20

Cikkszám: 220374 DL20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

DUO-LOCK interfész Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

DUO-LOCK interfész DL20
Szár ⌀ Ds 20 mm
belső hűtés igen
⌀ D2 19,3 mm
Teljes hossz L 200 mm
L2 10 mm
Ajánlott nyomaték 80 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220374 DL20
EAN / GTIN 4034221129635
Gyártó száma 75.202.DL20.1

Leírás

Kivitel:

Bevonattal az optimális zsugorításhoz és kiengedéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz