DUO-LOCK hengeres hosszabbító acél rövid Hengeres szár DL12

Cikkszám: 220372 DL12
Kedvezmény
118,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

DUO-LOCK interfész DL12
Szár ⌀ Ds 12 mm
belső hűtés igen
⌀ D2 11,5 mm
Teljes hossz L 60 mm
L2 6 mm
Ajánlott nyomaték 30 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220372 DL12
EAN / GTIN 4034221149893
Gyártó száma 75.120.DL12.1

Leírás

Kivitel:

Bevonattal az optimális zsugorításhoz és kiengedéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban