{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | AlTiN | |
Vágóél ⌀ D | 16 mm | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Spirálszög | 37 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,5×D oldalazásnál | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Hozzávaló befogó | menettel | |
Élhossz L2 | 24 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 24 mm | |
Teljes hossz L | 32 mm | |
DUO-LOCK interfész | DL16 | |
Kulcsnyílás SW | 13 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 60 Nm | |
Sarokrádiusz | 4 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 220334 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4034221141880 | |
Gyártó száma | DL16F1004MN1600R4.00DA |