DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 20 mm

Cikkszám: 220326 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h9 D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h9
  • Vágóélek száma Z: 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat AlTiN
Vágóél ⌀ D 20 mm
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h9
Vágóélek száma Z 5
Spirálszög 46 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél 0,05×D
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés nem
Hozzávaló befogó menettel
Élhossz L2 30 mm
⌀ D2 19,3 mm
Kinyúlási hossz L1 30 mm
Teljes hossz L 40 mm
DUO-LOCK interfész DL20
Kulcsnyílás SW 16 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték 80 Nm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,6 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Forgács átlagos vastagsága hmax TPC maráshoz < 900 N/mm2 acélnál 0,039 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 220326 20
EAN / GTIN 4034221103321
Gyártó száma DL20F1105MN2000CDA

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Univerzális szerszámként használható. Egyedülálló homlokgeometria ferde anyagba merüléshez és fúró cirkuláris maráshoz. A legjobb választás rövid kinyúlású alkalmazás esetén. DUO-LOCK HAIMER MILL Power sorozat: A legjobb választás hosszú kinyúlásoknál és labilis viszonyoknál. A különösen nyugodt járás érdekében hosszú kinyúlás esetén használjon VHM hosszabbítókat.

Figyelem:

hmax: A táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.
aemax = 0,05 × D a TPC megmunkáláshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz