HAIMER MILL VHM maró SAFE-LOCK 10 mm

Cikkszám: 220290 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f9 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 4

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 10 mm
    Bevonat AlTiN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány DIN 6527
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 4
    Spirálszög 32 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
    Szár Safe-Lock h6
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 22 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 30,5 mm
    Nyak ⌀ D1 9,5 mm
    Teljes hossz L 73 mm
    Szár ⌀ Ds 10 mm
    Sarokletörés szöge 90 fok
    Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,055 mm
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,065 mm
    Színes gyűrű Nincs
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 220290 10
    EAN / GTIN 4034221136961
    Gyártó száma F2004NNL1000SDA

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    480
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    480
    Alu > 10% Si
    N
    350
    Acél < 500 N/mm²
    P
    275
    Acél < 750 N/mm²
    P
    255
    Acél < 900 N/mm²
    P
    210
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    190
    INOX < 900 N/mm²
    M
    95
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    155
    Uni
     
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    SAFE-LOCK kihúzás elleni védelemmel a plusz alakzárás érdekében. A SAFE-LOCK szerszámbefogókkal együtt biztonságosan megakadályozza a szerszám kihúzását.
    Univerzális használatra acélokhoz és erősen ötvözött acélokhoz, elsősorban INOX-hoz. Hengeres maggal a szerszám optimalizált merevsége érdekében horonymarásnál. Garantáltan biztonságos folyamatok ferde anyagba merülésnél és fúró cirkuláris marásnál a speciális homlokgeometriának köszönhetően.

    Figyelem:

    Szerszámbefogókat SAFE-LOCK kihúzás elleni védelemmel a befogástechnika részben talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz