{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 2 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 32 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 7 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 9 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 1,9 mm | |
Teljes hossz L | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 220289 2 | |
EAN / GTIN | 4034221136770 | |
Gyártó száma | F2004NNH0200SDA |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HAIMER MILL VHM maró 2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
26,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható
44,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 90 | 90 |
Szabvány | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spirálszög | 32 | 42 |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | e8 |
Típus | N | W |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen |