{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 3 mm | |
Bevonat | AlTiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 32 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél | |
Szár | Safe-Lock h6 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 10 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 2,9 mm | |
Teljes hossz L | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,06 mm | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,017 mm | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 220288 3 | |
EAN / GTIN | 4034221123275 | |
Gyártó száma | F2004NNL0300CDA |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM maró SAFE-LOCK 3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
38,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 271 darabszám azonnal szállítható
24,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szár | Safe-Lock h6 | HB, h6 |
Vágóél ⌀ DC | 3 | 3 |
Spirálszög | 32 | 38 |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | 0 / −0,03 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | Vízszintes, ferde és függőleges |