Leírás:
Összességében az élelmiszeripar számára
Jellemző:
- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Belső mellzseb
- Tolltartó zseb
- Oldalzsebek
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Egyedi hátsó kialakítás a jobb mozgásszabadság érdekében
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;