Villáskulcs ″Mikromechanika″ 4x5 mm

Cikkszám: 22.4X5
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 22.4X5
EAN / GTIN 3148510947204
Gyártó száma 22.4X5
L-szám L60130 5223

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: rövid szár és nagyon vékony fej a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • 15°/75°-os pofapozíciók megkönnyítik a hagyományos csavarkulcsokkal elérhetetlen anyák megmunkálását
  • krómozott, szaténozott felületű

Jellemző:

  • A [mm]: 4x5
  • B x B1 [mm]: 10 x 13
  • E [mm]: 2.4
  • L [mm]: 70
  • [g]: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz