Kerek orrú fogó többkomponensű markolatokkal fekete atramentált 160 mm

Cikkszám: 22 02 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kerekcsőrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 22 02 160
EAN / GTIN 4003773023173
Gyártó száma 22 02 160
L-szám L70010 531

Leírás

Leírás:

  • huzalszemek hajlításához
  • kerek, rövid állkapocs, finomra őrölt
  • sima tippek

Jellemző:

  • Állkapocsvastagság (az ízületnél) (T1): 9,5 mm
  • A hegy vastagsága (T2): 3.0mm
  • Állkapocs hossza (L3): 30.0mm
  • Fej szélessége (W3): 18mm
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz