Leírás:
A mérőműszer lehetővé teszi, hogy számítási funkciót használjon a mért értékekhez Ax+B+Cx-1 . A beépített számítási funkciót számos alkalmazásban használják (pl. külső átmérő mérése). Az A, B és C együtthatók szabadon meghatározhatók. X = a mérőcsap útja. Analóg sávos kijelző (14 különböző skálára kapcsolható) GO/NG tűrésértékelés. MAX/MIN/MAX-MIN funkció a csúcsértékek rögzítéséhez. ″FAST″ üzemmód választható a csúcsértékek rögzítéséhez (MAX,MIN,MAX-MIN) ; rögzítési ciklus 20 ms vagy 50 leolvasás/s. Egyszerű beállítás a kijelzőn megjelenő menü útmutatásával. PC-vel és opcionális USB-csatlakozóval a tárcsás kijelző egy speciális programmal paraméterezhető.
Jellemző:
Választható felbontás: Igen
Számlalépés értéke: 0,0002/ 0,0005/ 0,001/ 0,002/ 0,005/ 0,01/ 0,02/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,5/ 1 mm vagy nincs egység (skála felbontása 0,001 mm).
Skála: ABSOLUTE kapacitív lineáris kódoló
Kijelző: LCD, 8 mm-es számjegymagasság A kijelző 330°-kal elforgatható
Max. Reakciós sebesség: Korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC NULLA): Igen
DATA (kimenet a kábellel) / HOLD (kijelzőérték): Igen
Tápegység: 1x elem CR-2032
Az akkumulátor élettartama: Normál üzemmód: kb. 1 év ″Gyors″ üzemmód: kb. 4,5 hónap.