Feltűzhető adapter nyomatékkulcshoz 16X5

Cikkszám: 219986 16X5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Forgácsoló fej ⌀ D 20 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték 25 Nm
Hozzávaló nyomatékkulcs 656055 sz. 60
Termék fajtája Kulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 219986 16X5
EAN / GTIN 2050001700643

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz