Szorítócsavar

Cikkszám: 219877
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható
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
Profil TX7
Menet M2,2
Hossz L 4,4 mm
Meghúzási nyomaték 0,9 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 219877
EAN / GTIN 4045197762177
Gyártó száma 219877

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz