{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Profil | SW4 | |
Menet | M8 | |
Hossz L | 16 mm | |
Meghúzási nyomaték | 24,5 Nm | |
Termék fajtája | Csavar |
Cikkszám | 219839 | |
EAN / GTIN | 4045197608888 | |
Gyártó száma | 219839 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Szorítócsavar
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
25,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
11,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
17,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | SW4 | SW4 | 25IP | 30IP |
Meghúzási nyomaték | 24,5 Nm | 24,5 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
Menet | M8 | M8 | M8 | M8 |
Hossz L | 16 mm | 14,2 mm | 23 mm | 25 mm |
Termék fajtája | Csavar | Csavar | Csavar | Csavar |