Patronkulcs

Cikkszám: 2195
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2195
EAN / GTIN 4000896014101
Gyártó száma 2195
L-szám L60140 106

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Granulátum patron működtetése sűrített levegős szárítóval rendelkező haszongépjárművekre
  • Kovácsolt design
  • Készült HAZET design
  • Negatív karpozíció
  • FÉRFI- nem 8099606-0307
  • Felület: Polírozott, olajozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Átmérő (min-max): 90–140 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,91 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz