Zokni XWARM 36-39

Cikkszám: 21931096996536-39
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
    Festék schwarz / neon rot
    Konfekcióméret DE 36-39
    Termék fajtája Zokni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 21931096996536-39
    EAN / GTIN 7330509462638
    Gyártó száma 21931096996536-39
    L-szám L00980 900

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    60% gyapjú, 20% akril, 18% poliamid, 2% elasztán

    Funkcionalitás
    A nedvességet elnyeli, Térdig érő zokni, Szigetelő légréteg a lábfej és a cipő között, Hőszabályozás
    Elasthan szál a technikailag kötött részeken a szoros illeszkedésért

    Leírás:

    • Térdig érő zokni, amelyet rendkívül hideg időjárási körülményekre terveztek
    • A zokni szabályozza a hőt, felszívja a nedvességet, és szigetelő légréteggel rendelkezik a lábfej és a cipő között
    • Elasthan szál a technikailag kötött részeken a szoros illeszkedés érdekében

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz