Leírás:
Kapcsolószekrények, kapcsolóberendezések nyitására és zárására, légkondicionáló és szellőztető műszaki zárak, ellenőrző csappantyúk
Kültéren - szemetesek vagy szeméttárolók zárása, utcai lámpák csappantyúi stb.
Megfordítható bit: nyílás 1,0 x 7 mm és keresztmélyedés PH 2, valamint adapter 1/4″-os bitekhez rögzítőláncon
5 mm-es négyzet a fűtésszellőzőhöz
Belső négyzet 5, 6, 7-8 mm
Belső négyzet 9 mm
Kapcsolószekrénykulcs 3-5 mm
Méretek: 72 x 72 mm
Cink nyomóöntvény.
Jellemző:
- Kimeneti méret belső négyzet: 9 mm
- Kimeneti méret belső négyzet: 5, 6, 7-8 mm
- Teljes szélesség [mm]: 72 mm
- Teljes hossz [mm]: 72 mm
- Anyag: Cink öntvény
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs