Zokni 2 csomag DRY 36-39

Cikkszám: 21901093996436-39
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
    Festék schwarz / neon grün
    Konfekcióméret DE 36-39
    Termék fajtája Zokni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 21901093996436-39
    EAN / GTIN 7330509462607
    Gyártó száma 21901093996436-39
    L-szám L00980 2061

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    80% poliészter (coolmax), 17% poliamid, 3% elasztán

    Funkcionalitás
    Nedvességelvezető, alapréteg
    Elasztánszál a technikailag kötött részeken a szoros illeszkedésért

    Leírás:

    • Tökéletes alapdarabként viselni
    • A zokni nedvességelvezető tulajdonsága szárazon és frissen tart
    • Elasthan szál a technikailag kötött részeken a szoros illeszkedésért

    Tartalom:


    2 csomag

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz