SNHX 1205 semleges UNI

Cikkszám: 218611 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    28,64 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    23,87 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
459 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNHX 1205
Típus UNI
Minőség HB7525
Szerszámanyag HM
Lapvastagság 5,4 mm
ap horonyszélességhez 10; 14 mm
Leélezési szélesség 0,25 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 5,56 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218611 UNI
EAN / GTIN 4045197656520
Gyártó száma 218611 UNI

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz