SNHX 1205 semleges, Típus: ST900

Cikkszám: 218611 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    27,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    23,32 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
641 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNHX 1205
Típus ST900
Minőség HB7525
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,08 mm
Lapvastagság 5,4 mm
ap horonyszélességhez 10; 14 mm
Leélezési szélesség 0,25 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 5,56 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218611 ST900
EAN / GTIN 4045197656490
Gyártó száma 218611 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.