SNHX 1205 semleges ST1400

Cikkszám: 218611 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    27,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    23,32 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
474 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNHX 1205
Típus ST1400
Minőség HB7525
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,13 mm
Lapvastagság 5,4 mm
ap horonyszélességhez 10; 14 mm
Leélezési szélesség 0,25 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 5,56 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218611 ST1400
EAN / GTIN 4045197656506
Gyártó száma 218611 ST1400

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
170
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.