SNHX 12045 semleges ST1400

Cikkszám: 218601 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,09 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,91 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
220 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SNHX 12045
    Típus ST1400
    Minőség HB7525
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,13 mm
    Lapvastagság 4,5 mm
    ap horonyszélességhez 8 mm
    Leélezési szélesség 0,25 mm
    Cserék / élek száma 4
    Lapkavastagság E 4,76 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 218601 ST1400
    EAN / GTIN 4045197532107
    Gyártó száma 218601 ST1400

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 900 N/mm²
    P
    200
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    170
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae max.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz