{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNHX 12045 | |
Típus | INOX | |
Minőség | HB7535 | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás fz / fog | 0,13 mm | |
Lapvastagság | 4,5 mm | |
ap horonyszélességhez | 8 mm | |
Leélezési szélesség | 0,25 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Bevonat | bevonattal | |
Lapkavastagság E | 4,76 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 218601 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197656469 | |
Gyártó száma | 218601 INOX |