SNHX 1203 semleges ALU

Cikkszám: 218591 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    24,34 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,29 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNHX 1103
Típus ALU
Minőség HU7710
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,1 mm
Lapvastagság 3,2 mm
ap horonyszélességhez 6 mm
Leélezési szélesség 0,25 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,2 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218591 ALU
EAN / GTIN 4045197656384
Gyártó száma 218591 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
800
Alu (rövid forgácsú)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.