SNHX 1103 jobbos UNI

Cikkszám: 218585 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    24,72 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
994 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SNHX 1103
    Típus UNI
    Minőség HB7835
    Szerszámanyag HM
    Lapvastagság 2,7 mm
    ap horonyszélességhez 5 mm
    Leélezési szélesség 0,25 mm
    Cserék / élek száma 4
    Lapkavastagság E 3,18 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 218585 UNI
    EAN / GTIN 4062406537982
    Gyártó száma 218585 UNI

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 750 N/mm²
    P
    180
    Acél < 900 N/mm²
    P
    170
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae max.
    Sík horonyfenék megmunkálásához a tartóra balos és jobbos lapkákat kell felszerelni. A szárral ellentétes oldalra kell a balos lapkát szerelni.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz