{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNHX 1103 | |
Típus | ST900 | |
Minőség | HB7525 | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás fz / fog | 0,08 mm | |
Lapvastagság | 2,7 mm | |
ap horonyszélességhez | 5 mm | |
Leélezési szélesség | 0,15 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Lapkavastagság E | 3,18 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 218581 ST900 | |
EAN / GTIN | 4045197656346 |