Tárcsamaró menettel Szélesség ap = 6 mm 63 mm

Cikkszám: 218544 63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Effektív élek száma Zeff 3
Váltólapkák száma 6
Szélesség ap 6 mm
Szárkivitel menettel
belső hűtés nem
Szerszámcsere PowerCard
Maximális bemarási mélység ae max 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Teljes hossz Lges 35 mm
⌀ D2 29 mm
Felfogó menet M M16
Hozzávaló váltólapka SNHX
Váltólapka ISO kód SN.. 1203
Váltólapka csavar készlet 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218544 63
EAN / GTIN 4045197850010

Leírás

Kivitel:

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Figyelem:

Tárcsamaró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.
A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. IP15 méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz