Tárcsamaró felfogó aggyal Acél szélesség ap = 3,1 mm, ⌀ D / élek száma Z: 63/4mm

Cikkszám: 218430 63/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel furattal
belső hűtés nem
Maximális bemarási mélység ae max 15,5 mm
Gallér ⌀ d1 32 mm
Alaptartó ⌀ d2 40 mm
Gallérhossz L1 38 mm
Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm 51,4 mm
Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm 52 mm
Teljes hossz Lges ha ap 3,1 mm 52,8 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Hozzávaló váltólapka XC.. 1125
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218430 63/4
EAN / GTIN 4045197534033
Gyártó száma 218430 63/4

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és kedvező árú acél tárcsával, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tárcsa-/daraboló maró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.
Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.