Tárcsamaró felfogó aggyal HSS szélesség ap = 3,1 mm, ⌀ D / élek száma Z: 63/4mm

Cikkszám: 218428 63/4
Kedvezmény
767,74 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. márc. 23.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 4
Száralak furattal
Szerszámanyag HSS
Belső hűtés nem
Maximális bemarási mélység ae max 15,5 mm
Gallér ⌀ d1 32 mm
Alaptartó ⌀ d2 40 mm
Gallérhossz L1 38 mm
Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm 51,4 mm
Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm 52 mm
Teljes hossz Lges ha ap 3,1 mm 52,8 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Hozzávaló váltólapka XC.. 1125
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 218428 63/4
EAN / GTIN 4045197533982
Gyártó száma 218428 63/4
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és kedvező árú acél tárcsával, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.
Tárcsa-/daraboló maró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.