Tárcsa- / daraboló maró felfogó aggyal HSS szélesség ap = 1,5 mm 125/10 mm

Cikkszám: 218420 125/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 125 mm
Vágóélek száma Z 10
Szárkivitel furattal
Szerszámanyag HSS
belső hűtés nem
Maximális bemarási mélység ae max 33,5 mm
Gallér ⌀ d1 58 mm
Alaptartó ⌀ d2 58 mm
Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm 64,4 mm
Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm 65 mm
Teljes hossz Lges ha ap 3,1 mm 65,8 mm
Felfogó furat ⌀ 32 mm
Hozzávaló váltólapka XC.. 1113
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218420 125/10
EAN / GTIN 4045197533739
Gyártó száma 218420 125/10

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és kedvező árú acél tárcsával, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.
Tárcsa-/daraboló maró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz