{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szélesség ap | 1,5 mm | |
Szárkivitel | menettel | |
Szerszámanyag | HSS | |
belső hűtés | nem | |
Maximális bemarási mélység ae max | 12,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm | 31,4 mm | |
Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm | 32 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Felfogó menet M | M12 | |
Hozzávaló váltólapka | XC.. 1119 | |
Termék fajtája | Tárcsamaró |
Cikkszám | 218416 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406238599 | |
Gyártó száma | 218416 50/4 |