{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Szélesség ap | 1,5 mm | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Szerszámanyag | Acél | |
belső hűtés | nem | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Maximális bemarási mélység ae max | 15,75 mm | |
Gallér ⌀ d1 | 31,5 mm | |
Gallérhossz L1 | 37 mm | |
Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm | 99,9 mm | |
Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm | 100,5 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XC.. 1113 | |
Termék fajtája | Tárcsamaró |
Cikkszám | 218410 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533449 | |
Gyártó száma | 218410 63/4 |