Tárcsa- / daraboló maró hengeres szárral HSS szélesség ap = 1,5 mm 63/4 mm

Cikkszám: 218408 63/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Szélesség ap 1,5 mm
Szárkivitel Hengeres szár
Szerszámanyag HSS
belső hűtés nem
Vágóélek száma Z 4
Maximális bemarási mélység ae max 15,75 mm
Gallér ⌀ d1 31,5 mm
Gallérhossz L1 37 mm
Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm 99,9 mm
Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm 100,5 mm
Szár ⌀ Ds h6 32 mm
Hozzávaló váltólapka XC.. 1113
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218408 63/4
EAN / GTIN 4045197533371
Gyártó száma 218408 63/4

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű tárcsamaró rendszer, mely változatosan összeállítható a felfogó aggyal és a kedvező árú acél tárcsával, vagy a felfogó aggyal és a nagy pontosságú, hőálló HSS tárcsával.

Felhasználás:

Horonymaráshoz és vágáshoz. A sorozatgyártás területén a nagy ismétlési pontosság érdekében HSS lapot használjon.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

Tárcsa-/daraboló maró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.
Tartalék HSS tárcsák tartozékként utánrendelhetőek.