SPGT 120408 ALU

Cikkszám: 218345 ALU
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,35 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,29 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
188 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SPGT 120408
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HU7815
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Lapvastagság 4,76 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 4,76 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218345 ALU
EAN / GTIN 4045197765475
Gyártó száma 218345 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
750
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
600
Nedvesen maximum
 
Száraz