Kivehető körömtáskák S

Cikkszám: 218319488800S
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
Festék marineblau
Termék fajtája Tok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218319488800S
EAN / GTIN 7330509317341
Gyártó száma 218319488800S

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliamid, CORDURA®

Feltűnő
A 1810, 1883, 1885, 2660-as cikkekhez, 1867

Méret magyarázat
Modell 1883, 1885, 2660 XS=C40-C42, S=C44, D84, M=C46, C146, D88, L=C48, C148, D92, XL=C50-C64, C150-C162, D96-D124. 1810-es modell, M=S-M, L=L-XL, XL= 2XL-3XL

Egyéb részletek
Csatlakozik a nadrághoz cipzárral

Leírás:

  • Laza körömzseb, amely ideális az 1810, 1883, 1885 és 2660-as cikkekhez

Tartalom:


Párban áruljuk

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban