Svéd forma csavarkulcs

Cikkszám: 2183-2
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2183-2
    EAN / GTIN 4000896013760
    Gyártó száma 2183-2
    L-szám L60140 1445

    Leírás

    Leírás:

    • Svéd forma
    • Önbefogó, biztonságos és szilárd fogás, még sima csöveknél is, a 3 pontos feszítésnek köszönhetően
    • Munkafelület anyák és csövek,
      25 mm = 1 ″ – 37 mm = 1.1 /2mm – 50 mm = 2”
    • Dupla T-profil fogantyú
    • Karcsú S-alakú száj, 45°-os szögben
    • Az induktív edzett fogak
      eltolódása a forgásirányhoz képest
    • Kovácsolt design
    • Felület: Porfestett, csupasz szájüreg
    • DIN 5234
    • Méretek / hosszúság: 535 mm
    • Nettó tömeg (kg): 2,42 kg.
    • Befogási tartomány: 65 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz