{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ D | 80 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Alaptartó típus | 25/38 | |
Effektív élek száma Zeff | 12 | |
Vágóélek száma Z | 24 | |
Lapkaszélesség E | 6 mm | |
Fogásmélység ae max műveletenként | 20,9 mm | |
Előtolás fz | 0,03 mm | |
Alapanyag | VHM | |
Szár | furattal | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 218236 80 | |
EAN / GTIN | 2050001737359 | |
Gyártó száma | 164459 |