Fűrészlap PolySAW-G Szélesség ap = 1,5 mm 80 mm

Cikkszám: 218226 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D 80 mm
Bevonat TiAlN
Alaptartó típus 19/30
Vágóélek száma Z 24
Lapkaszélesség E 6 mm
Fogásmélység ae max műveletenként 25 mm
Előtolás fz 0,025 mm
Alapanyag VHM
Szár furattal
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218226 80
EAN / GTIN 2050001737182
Gyártó száma 179702

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
600
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Vágáshoz, fűrészeléshez és horonykészítéshez.
A PolySAW-G-vel a fenékig lehet dolgozni.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.