{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárkivitel | furattal | |
belső hűtés | igen | |
Gallér ⌀ d1 | 26 mm | |
Alaptartó ⌀ d2 | 32 mm | |
Gallérhossz L1 | 20 mm | |
Teljes hossz Lges | 42,5 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Biztosító alátét | 219845 | |
Lapkacsavar | 219837 (SW3; 6,0 Nm) | |
Termék fajtája | Tárcsamaró |
Cikkszám | 218210 16/26 | |
EAN / GTIN | 2050001737410 | |
Gyártó száma | 179727 |