Csővágó ∙ kis kivitel

Cikkszám: 2181N-1
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
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2181N-1
EAN / GTIN 4000896198979
Gyártó száma 2181N-1
L-szám L60140 4192

Leírás

Leírás:

  • Alumínium, réz és vékonyfalú fémcsövek vágása
  • Az „Instant Change System (ICS)” lehetővé teszi a vágókorong gyors, szerszám nélküli cseréjét
  • Acélcsapágy orsó a kocsi jobb csúszásához
  • Rendkívül csökkentett működési sugár
  • 1 db pontozó kerékkel (2180N-021)
  • Ergonomikus forgatógomb az optimális kezelhetőség érdekében
  • A test, a kocsi és a gomb öntött cinkkel készült
  • Felület: Festett
  • Méretek / hosszúság: 52 mm
  • Átmérő (min-max): 3–16 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,1 kg.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz