{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetemelkedés | 1,5 mm - 2 mm | |
Minőség | HB7720 | |
Szerszámanyag | HM | |
Profilszög | 60 fok | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Előtolás fz INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Bevonat | TiCN | |
Bel- /kültéri felhasználás | Belső | |
Menet mérethez | M39×1,5; M39×2 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Vágásirány | jobbos és balos | |
Teljes profil | nem | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 218124 1,5-2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406245313 | |
Gyártó száma | 218124 1,5-2,0 |