Menetmaró lapka 60°-os belső menethez, HB7720, Emelkedés: 1,5-2,0mm

Cikkszám: 218122 1,5-2,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
  • Profilszög: 60
  • Vágásirány: jobbos és balos

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 1,5 mm - 2 mm
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Profilszög 60 fok
Lapkaméret 11 mm
Előtolás fz acélban < 1100 N/mm2 0,1 mm
Előtolás fz INOX-ban < 900 N/mm2 0,03 mm
Bevonat TiCN
Bel- /kültéri felhasználás Belső
Menet mérethez M23×1,5; M23×2; M26×2
Vágóélek száma Z 1
Vágásirány jobbos és balos
Teljes profil nem
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218122 1,5-2,0
EAN / GTIN 4062406245290
Gyártó száma 218122 1,5-2,0

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
140
Alu (rövid forgácsú)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Lapkaméret 11.

Felhasználás:

60°-os metrikus belső menethez DIN / ISO R 262 (DIN13). szerint.