{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Thread pitch | 5.5 mm | |
Grade | HB7735 | |
Tool material | Carbide | |
Thread type | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flank angle | 60 degrees | |
Insert size | 41 mm | |
Coating | TiAlN | |
Internal/external application | External | |
suitable for threads | M56; M60 | |
Number of cutting edges Z | 7 | |
Cutting direction | right-hand and left-hand | |
Full profile | igen | |
Type of product | Cutter insert for milling |
Cikkszám | 218074 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197447630 | |
Gyártó száma | 218074 5,5 |